TB WOODS 84L100 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 3.38 inch Hub Dia., 1 inch Belt Width | AK6CXB

TB WOODS 84L100 jakohihnan ratas, valurauta, 3.38 tuuman navan halkaisija, 1 tuuman hihnan leveys

Tuote: AK6CXB Malli: 84L100
€301.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSD
Mitat E0.63 "
Mitat L1.81 "
Mitta M0.06 "
Kasvojen leveys1 1 / 4 "
Napa Dia.3.38 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Navan sijainti0"
Inertia WR1 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.9.07 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku2510 RPM
Hampaiden lukumäärä84
Dia ulkopuolella.10 "
Piki3 / 8 "
Pitch Dia.10.027 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea2,510RPM
Paino9.6 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 84L100 jakohihnan ratas, valurauta, 3.38 tuuman navan halkaisija, 1 tuuman hihnan leveys
€301.01 / yksikkö