TB WOODS 84H150 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 5.25 inch Hub Dia., 1.5 inch Belt Width | AX4HZZ

TB WOODS 84H150 jakohihnan ratas, valurauta, 5.25 tuuman navan halkaisija, 1.5 tuuman hihnan leveys

Varastossa
Tuote: AX4HZZ Malli: 84H150

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1 1 / 2 "
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSF
Mitat E0.44 "
Mitat L2"
Mitta M1 / 4 "
Kasvojen leveys1.81 "
Napa Dia.5 1 / 4 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Navan sijainti1 / 4 "
Inertia WR4.3 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.12.25 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku1880 RPM
Hampaiden lukumäärä84
Dia ulkopuolella.13.32 "
Piki1 / 2 "
Pitch Dia.13.369 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea1,880RPM
Paino23 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 84H150 jakohihnan ratas, valurauta, 5.25 tuuman navan halkaisija, 1.5 tuuman hihnan leveys
€476.00 / yksikkö