Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 5J1 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 5 koko, 1 tuuman halkaisija. | AG3EFQ 32ZR25

TB WOODS 5J1 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 5 kokoa, 1 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG3EFQ Malli: 5J1Ristiviite: 32ZR25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Vartalo tyyliJ-tyypin laippa sulkeutunut
Pora Dia.1"
Reikäkoko1"
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Holkki vaaditaanEi eristetty
Komponentti WR0.0086 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko5
Laipan pituus0.59375 "
Korkeus3.25 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.5 hv
NapaAkselin napa
Napa Dia.1 7 / 8 "
Navan pituus29 / 64 "
IhanteellinenSovellukset moottoreissa, pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa, sekoittimissa ja kuljettimissa
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus reiän läpi1.046875 "
MateriaaliSintrattu hiiliteräs
Max. Kulmavälivirhe0.056 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku7600 rpm
Dia ulkopuolella.3 1 / 4 "
TuotetyyppiSure-Flex Type J BTS -laippa
Nimellinen momentti312 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys1 / 4 "
Aseta ruuvin koko5 / 16-18 UNC
Säätöruuvi5 / 16-18 UNC
Kiinnitysruuvin pituus5 / 16 "
Setscrew-sijaintiYksi yli KS ja @ 90 astetta
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus7 lbs.-in.
SF navan pituus0.453125 "
Paino0.9 paunaa.
Leveys568937 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Pora Dia.ReikäkokoNavan pituusPituus reiän läpiMateriaaliMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.375 tuuman halkaisija. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€20.93
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.5 tuuman halkaisija. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€20.42
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€19.39
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.75 tuuman halkaisija. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€21.38
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€21.54
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 4 kokoa, 0.5 tuuman halkaisija. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sintrattu hiiliteräs0.043 "0.01 "€27.59
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 4 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sintrattu hiiliteräs0.043 "0.01 "€26.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 5J1 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 5 kokoa, 1 tuuman halkaisija.
€42.93 / yksikkö