TB WOODS 32XH400 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 4 inch Belt Width, 8.913 inch Pitch Dia. | AK6DFG

TB WOODS 32XH400 jakohihnan ratas, valurauta, 4 tuuman hihnan leveys, 8.913 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6DFG Malli: 32XH400
€1,084.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys4"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiE
Mitat E0.63 "
Mitat L2.63 "
Mitta M1.44 "
Kasvojen leveys4.69 "
Navan pituus1.63 "
Navan sijainti1.53 "
Inertia WR3.11 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.7"
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku2840 RPM
Hampaiden lukumäärä32
Dia ulkopuolella.8.8 "
Piki7 / 8 "
Pitch Dia.8.913 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea2840 rpm
Paino35 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 32XH400 jakohihnan ratas, valurauta, 4 tuuman hihnan leveys, 8.913 tuuman jakoväli.
€1,084.94 / yksikkö