TB WOODS 2VP75118 Kiilahihnapyörä 1-1 / 8 vaihteleva piki 7.5 Ulkohalkaisija rauta | AE6PUJ 5UHY9

TB WOODS 2VP75118 Kiilahihnapyörä 1-1/8 Muuttuva nousu 7.5 Ulkohalkaisija Rauta

Varastossa
Tuote: AE6PUJ Malli: 2VP75118Ristiviite: 5UHY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€545.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä piki kiilahihnapyörä
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.5.8 "- 6.98"
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.5.8 "- 6.98"
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.6.24 "- 7.45"
5 V: n hihnankoko Dia.6.18 "- 7.39"
Pora Dia.1.125 "
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.1.125 "
Toimialanumero2VP 75118
Kiilauran koko0.250 "x 0.125"
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.7.5 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.992
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.Pora Dia.Sopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroKiilauran kokoHinta
TB WOODS 2VP3634 Kiilahihnapyörä 3/4 vaihteleva piki 3.35 Ulkohalkaisija rauta | AE6PTJ 5UHW6 2VP 36343.35 "2.88 "- 3.35"2.88 "- 3.35"3.13 "- 3.41"3 / 4 "3 / 4 "2VP 36340.187 "x 0.093"€156.84
TB WOODS 2VP3658 Kiilahihnapyörä 5/8 vaihteleva piki 3.35 Ulkohalkaisija rauta | AE6PTK 5UHW7 2VP 36583.35 "2.88 "- 3.35"2.88 "- 3.35"3.13 "- 3.41"5 / 8 "5 / 8 "2VP 36580.187 "x 0.093"€156.14
TB WOODS 2VP3678 Kiilahihnapyörä 7/8 vaihteleva piki 3.35 Ulkohalkaisija rauta | AE6PTL 5UHW8 2VP 36783.35 "2.88 "- 3.35"2.88 "- 3.35"3.13 "- 3.41"7 / 8 "7 / 8 "2VP 36780.187 "x 0.093"€153.34
TB WOODS 2VP421 Kiilahihnapyörä 1 Vaihteleva piki 3.95 Ulkohalkaisija rauta | AE6PTM 5UHW9 2VP 4213.95 "2.81 "- 3.95"2.81 "- 3.95"3.18 "- 4.01"1"1"2VP 4210.250 "x 0.125"€168.16
TB WOODS 2VP42118 Kiilahihnapyörä 1-1/8 Variable Pitch 3.95 Ulkohalkaisija Silitysrauta | AE6PTN 5UHX0 2VP 421183.95 "2.81 "- 3.95"2.81 "- 3.95"3.18 "- 4.01"1.125 "1.125 "2VP 421180.250 "x 0.125"€168.16
TB WOODS 2VP4258 Kiilahihnapyörä 5/8 Variable Pitch 3.95 Ulkohalkaisija Silitysrauta | AE6PTP 5UHX1 2VP 42583.95 "2.81 "- 3.95"2.81 "- 3.95"3.18 "- 4.01"5 / 8 "5 / 8 "2VP 42580.187 "x 0.093"€168.16
TB WOODS 2VP4278 Kiilahihnapyörä 7/8 vaihteleva piki 3.95 ulkohalkaisija rauta | AE6PTQ 5UHX2 2VP 42783.95 "2.81 "- 3.95"2.81 "- 3.95"3.18 "- 4.01"7 / 8 "7 / 8 "2VP 42780.187 "x 0.093"€168.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 2VP75118 Kiilahihnapyörä 1-1/8 Muuttuva nousu 7.5 Ulkohalkaisija Rauta
€545.59 / yksikkö