Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 2VP5078 Kiilahihnapyörä 7/8 Vaihteleva piki 4.75 Ulkohalkaisija rauta | AE6PTV 5UHX6

TB WOODS 2VP5078 Kiilahihnapyörä 7/8 Muuttuva nousu 4.75 Ulkohalkaisija Rauta

Varastossa
Tuote: AE6PTV Malli: 2VP5078Ristiviite: 5UHX6
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
€201.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä piki kiilahihnapyörä
3L hihnaväli Dia.3.27 "- 4.22"
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.3.57 "- 4.75"
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.3.57 "- 4.75"
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.3.98 "- 4.81"
Pora Dia.7 / 8 "
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.7 / 8 "
Toimialanumero2VP 5078
Kiilauran koko0.187 "x 0.093"
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.4.75 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8755
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.Pora Dia.Sopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroKiilauran kokoHinta
TB WOODS 2VP3634 Kiilahihnapyörä 3/4 vaihteleva piki 3.35 Ulkohalkaisija rauta | AE6PTJ 5UHW6 2VP 36343.35 "2.88 "- 3.35"2.88 "- 3.35"3.13 "- 3.41"3 / 4 "3 / 4 "2VP 36340.187 "x 0.093"€156.84
TB WOODS 2VP3658 Kiilahihnapyörä 5/8 vaihteleva piki 3.35 Ulkohalkaisija rauta | AE6PTK 5UHW7 2VP 36583.35 "2.88 "- 3.35"2.88 "- 3.35"3.13 "- 3.41"5 / 8 "5 / 8 "2VP 36580.187 "x 0.093"€156.14
TB WOODS 2VP3678 Kiilahihnapyörä 7/8 vaihteleva piki 3.35 Ulkohalkaisija rauta | AE6PTL 5UHW8 2VP 36783.35 "2.88 "- 3.35"2.88 "- 3.35"3.13 "- 3.41"7 / 8 "7 / 8 "2VP 36780.187 "x 0.093"€153.34
TB WOODS 2VP421 Kiilahihnapyörä 1 Vaihteleva piki 3.95 Ulkohalkaisija rauta | AE6PTM 5UHW9 2VP 4213.95 "2.81 "- 3.95"2.81 "- 3.95"3.18 "- 4.01"1"1"2VP 4210.250 "x 0.125"€168.16
TB WOODS 2VP42118 Kiilahihnapyörä 1-1/8 Variable Pitch 3.95 Ulkohalkaisija Silitysrauta | AE6PTN 5UHX0 2VP 421183.95 "2.81 "- 3.95"2.81 "- 3.95"3.18 "- 4.01"1.125 "1.125 "2VP 421180.250 "x 0.125"€168.16
TB WOODS 2VP4258 Kiilahihnapyörä 5/8 Variable Pitch 3.95 Ulkohalkaisija Silitysrauta | AE6PTP 5UHX1 2VP 42583.95 "2.81 "- 3.95"2.81 "- 3.95"3.18 "- 4.01"5 / 8 "5 / 8 "2VP 42580.187 "x 0.093"€168.16
TB WOODS 2VP4278 Kiilahihnapyörä 7/8 vaihteleva piki 3.95 ulkohalkaisija rauta | AE6PTQ 5UHX2 2VP 42783.95 "2.81 "- 3.95"2.81 "- 3.95"3.18 "- 4.01"7 / 8 "7 / 8 "2VP 42780.187 "x 0.093"€168.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 2VP5078 Kiilahihnapyörä 7/8 Muuttuva nousu 4.75 Ulkohalkaisija Rauta
€201.86 / yksikkö