Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 1VP561 Kiilahihnapyörä 1 vaihteleva piki 5.35 Ulkohalkaisija rauta | AE6PRE 5UHT9

TB WOODS 1VP561 kiilahihnapyörä 1, säädettävä nousu 5.35 ulkohalkaisija rauta

Varastossa
Tuote: AE6PRE Malli: 1VP561Ristiviite: 5UHT9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä piki kiilahihnapyörä
3L hihnaväli Dia.3.87 "- 4.82"
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4.17 "- 5.35"
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.4.17 "- 5.35"
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.4.58 "- 5.41"
Pora Dia.1"
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.1"
Toimialanumero1VP 561
Kiilauran koko0.250 "x 0.125"
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.5.35 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.Pora Dia.Sopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroKiilauran kokoHinta
TB WOODS 1VP2512 Kiilahihnapyörä 1/2 vaihteleva piki 2.58 Ulkohalkaisija rauta | AE6PQD 5UHP5 1VP 25122.58 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP 2512Ei avainta€53.05
TB WOODS 1VP2558 Kiilahihnapyörä 5/8 vaihteleva piki 2.58 ulkohalkaisija rauta | AE6PQE 5UHP6 1VP 25582.58 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP 25580.187 "x 0.093"€53.05
TB WOODS 1VP3012 Kiilahihnapyörä 1/2 vaihteleva piki 2.83 Ulkohalkaisija rauta | AE6PQF 5UHP7 1VP 30122.83 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP 3012Ei avainta€53.08
TB WOODS 1VP3058 Kiilahihnapyörä 5/8 vaihteleva piki 2.83 Ulkohalkaisija rauta | AE6PQG 5UHP8 1VP 30582.83 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP 30580.187 "x 0.093"€53.08
TB WOODS 1VP3412 Kiilahihnapyörä 1/2 vaihteleva piki 3.15 Ulkohalkaisija rauta | AE6PQH 5UHP9 1VP 34123.15 "2.41 "- 3.13"2.41 "- 3.13"2.77 "- 3.19"1 / 2 "1 / 2 "1VP 3412Ei avainta€65.02
TB WOODS 1VP3434 Kiilahihnapyörä 3/4 vaihteleva piki 3.15 Ulkohalkaisija rauta | AE6PQJ 5UHR0 1VP 34343.15 "2.41 "- 3.13"2.41 "- 3.13"2.77 "- 3.19"3 / 4 "3 / 4 "1VP 34340.187 "x 0.093"€65.02
TB WOODS 1VP3458 Kiilahihnapyörä 5/8 vaihteleva piki 3.15 Ulkohalkaisija rauta | AE6PQK 5UHR1 1VP 34583.15 "2.41 "- 3.13"2.41 "- 3.13"2.77 "- 3.19"5 / 8 "5 / 8 "1VP 34580.187 "x 0.093"€65.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1VP561 kiilahihnapyörä 1, säädettävä nousu 5.35 ulkohalkaisija rauta
€137.27 / yksikkö