TB WOODS 14408M12W QT Power Chain Belt Sprocket, Neoprene, 12mm Belt Width, 1440mm Pitch Length, 180 Teeth | AK6XZY

TB WOODS 14408M12W QT voimaketjun hihnapyörä, neopreeni, 12 mm hihnan leveys, 1440 mm jakoväli, 180 hammasta

Tuote: AK6XZY Malli: 14408M12W
€123.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistoketjupyörä
Vyön leveys12mm
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä180
Hampaiden sivujen lukumäärä1
Käyttölämpötila.-35 - 200 astetta F
Piki180-036
Pitch pituus1440mm
TuotetyyppiQT-virtaketju
vastusÖljynkestävä
Vastustuskykyinen jollekkinLO102867
Paino0.2 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS W228M12 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 12 mm, jakoväli 2.206 tuumaa. | AK6XAT W228M121.63 "12mmViimeistelty ilman avainta--Valurauta11620 RPM22€259.88
Tarjouspyyntö
TB WOODS W228M22 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 22 mm, jakoväli 2.206 tuumaa. | AK6XAU W228M221.63 "22mmViimeistelty ilman avainta--Valurauta11620 RPM22€309.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS W228M60 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 60 mm, jakoväli 2.206 tuumaa. | AK6XAV W228M601.63 "60mmViimeistelty ilman avainta0.01 lbs.-sq ft.-Valurauta11620 RPM22€389.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS W248M12 QT voimaketjun hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 12 mm, halkaisija 2.406 tuumaa. | AK6XAW W248M12-12mmIrrota holkki nopeasti-1.34 "Pehmeä rauta16230 RPM24€234.23
Tarjouspyyntö
TB WOODS W248M22 QT voimaketjun hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 22 mm hihnan leveys, 2.406 tuuman halkaisija. | AK6XAX W248M22-22mmIrrota holkki nopeasti-1.34 "Pehmeä rauta16230 RPM24€332.35
Tarjouspyyntö
TB WOODS W248M60 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 60 mm, jakoväli 2.406 tuumaa. | AK6XAY W248M601.81 "60mmViimeistelty ilman avainta0.01 lbs.-sq ft.-Valurauta10630 RPM24€431.03
Tarjouspyyntö
TB WOODS W268M12 QT voimaketjun hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 12 mm, halkaisija 2.607 tuumaa. | AK6XAZ W268M12-12mmIrrota holkki nopeasti-1.88 "Pehmeä rauta14960 RPM26€236.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 14408M12W QT voimaketjun hihnapyörä, neopreeni, 12 mm hihnan leveys, 1440 mm jakoväli, 180 hammasta
€123.96 / yksikkö