Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 9940-10 digitaalinen paneelikiinnitys -40 - 300 | AE7EYG 5XL18

TAYLOR 9940-10 digitaalinen paneelikiinnitys -40 - 300

Varastossa
Tuote: AE7EYG Malli: 9940-10Ristiviite: 5XL18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelikiinnityslämpömittari
tarkkuus+/- 1.8 astetta F 14 astetta ja 212 astetta F
näyttö3 Digitaalinen nestekidenäyttö
Linjan pituus10 ft.
AsennusPinta tai huuhtelu
VirtalähdeAAA-akku
Temp. alue-40 - 300 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 9940-10 digitaalinen paneelikiinnitys -40 - 300
€52.49 / yksikkö