Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 9878EPR Vedenkestävä digitaalinen lämpömittari Automaattinen sammutus | AG4YMX 35HV29

TAYLOR 9878EPR vedenpitävä digitaalinen lämpömittari Automaattinen virrankatkaisu

Varastossa
Tuote: AG4YMX Malli: 9878EPRRistiviite: 35HV29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä lämpömittari
tarkkuus+/- -1 astetta F
Kotelon materiaaliMuovi
Halkaisija1 / 8 "
Numeron koko1 / 16 "
näyttönestekidenäyttö
Pituus5"
Metalli havaittavissaKyllä
Varren pituus5"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40 - 500 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9025198080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 9878EPR vedenpitävä digitaalinen lämpömittari Automaattinen virrankatkaisu
€45.36 / yksikkö