Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 8767 astianpesukoneen testiliuska - 25 kpl pakkaus | AB9HBU 2DBF1

TAYLOR 8767 Astianpesukoneen testiliuska – 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9HBU Malli: 8767Ristiviite: 2DBF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesukoneen testiliuska
tarkkuus+/- 2 astetta F
Temp. alueJopa 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpötilan lukumäärä Asemat (1)
    • Erityisominaisuudet: Termokromaattinen värinvaihtokaista varmistaa, että desinfiointilämpötila saavutettiin astianpesun aikana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
TAYLOR 8766 astianpesukoneen testiliuska - 25 kpl pakkaus | AB9HBN 2DBE3 8766Jopa 160 astetta F€41.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 8767 Astianpesukoneen testiliuska – 25 kappaleen pakkaus
€41.03 / yksikkö