Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 8018N Food Service -lämpömittari Elintarviketurvallisuus 0 - 220 F | AA6LJD 14F307

TAYLOR 8018N Food Service -lämpömittari Food Safety 0 - 220 F

Varastossa
Tuote: AA6LJD Malli: 8018NRistiviite: 14F307

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen ruokapalvelulämpömittari
tarkkuus+/- 2 astetta F, +/- 1 astetta C.
Kotelon materiaaliMuovi
Valitse koko1.75 "
näyttöParallaksi
Lens MaterialSärkymätön muovi
Varren pituus5"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 220 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKotelon materiaaliValitse kokoHalkaisijanäyttöPituusLens MaterialHinta
TAYLOR 6021 Food Service -lämpömittarigrilli 100-700 F | AA6LJH 14F311 6021100 astetta 700 astetta+/- 10 astetta F / CRuostumaton teräs2"2"Analoginen--€14.60
TAYLOR 5981N Ruokapalvelumittari Elintarviketurvallisuus -20 ... 80 F | AD2FTZ 3NZR5 5981N-20 - 80 astetta+/- 2 astetta F, +/- 2 astetta C.Ruostumaton teräs2.75 "2.75 "Analoginen-Lasi€11.60
TAYLOR 6072N Ruokalämpömittari Elintarviketurvallisuus 0 - 220 F | AD2FUC 3NZR8 6072N0 astetta 220 astetta+ /-1%Ruostumaton teräs1"1"Analoginen6"polykarbonaatti€14.14
TAYLOR 6DKD7 Ruokalämpömittarin uuni 100-600 F | AE8KFJ 6 DKD7100 astetta 600 astetta+/- 5 astetta 350 astetta F-2.25 "2 9 / 16 "Analoginen3.25 "-€10.70
TAYLOR 6DKE1 Ruokalämpömittarin uuni 100-180 F | AE8KFM 6DKE1100 astetta 180 astetta130 astetta 180 astetta F +/- 5 astetta-2"2.75 "Analoginen2.75 "-€5.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 8018N Food Service -lämpömittari Food Safety 0 - 220 F
€9.10 / yksikkö