Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 5921N uunin lämpömittari | AA6LJC 14F306

TAYLOR 5921N uunin ohjauslämpömittari

Varastossa
Tuote: AA6LJC Malli: 5921NRistiviite: 14F306

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen elintarvikepalvelumittari
tarkkuus+/- 10 astetta F
näyttöAnaloginen
Temp. alue100 astetta 600 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9032896040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusTemp. alueHinta
TAYLOR 3509 Jääkaapin / pakastimen lämpömittari AA6LJJ 14F312 3509+/- 2 astetta F, +/- 2 astetta C.-20 - 80 astetta€3.02
TAYLOR 5927 Ruokapalvelulämpömittari -20-60 Analog | AF7ZHX 23WF60 59271-astetta F-20 - 60 astetta€21.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 5921N uunin ohjauslämpömittari
€12.15 / yksikkö