Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TASCO 9005 -korvatulpat 24db johdotettu universaali - 100 kpl pakkaus | AD2DLE 3NHK5

TASCO 9005 korvatulpat 24db johdollinen yleiskäyttöinen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2DLE Malli: 9005Ristiviite: 3NHK5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon värisininen
Metalli havaittavissaKyllä
Melunvaimennusluokka NRR24 dB
PakkausAutomaatti
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen väripunainen
Tulpan materiaaliPVC
ShapeKavennettu
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetalli havaittavissaPakkausShapeHinta
TASCO 9004 Korvatulpat, 24db johdotettu universaali - Pakkaus 100 | AD2DJZ 3NHE3 9004Eipolybaglaipallinen€110.32
TASCO 9003 korvatulpat 24db ilman johtoa Universal - 100 kpl pakkaus | AD2DKA 3NHE4 9003EiLaatikkoKavennettu€322.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TASCO 9005 korvatulpat 24db johdollinen yleiskäyttöinen - 100 kpl
€88.25 / yksikkö