Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TASCO 15584PC Faceshield -ikkunan polykarbonaatti 8 x 15.5 tuumaa | AF4ECJ 8TN28

TASCO 15584PC kasvosuojan ikkuna polykarbonaatti 8 x 15.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4ECJ Malli: 15584PCRistiviite: 8TN28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava kasvosuojusikkuna
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus8"
Visiirin paksuus0.040 "
Visiirin leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TASCO 15584PC kasvosuojan ikkuna polykarbonaatti 8 x 15.5 tuumaa
€19.58 / yksikkö