Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC CVA-1015-PK Pipe Marker Single Phase Orange - Pakkaus 5 | AF4EGQ 8TP24

STRANCO INC CVA-1015-PK Pipe Marker yksivaiheinen oranssi - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4EGQ Malli: CVA-1015-PKRistiviite: 8TP24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
STRANCO INC CVC-1015-PK Pipe Marker Single Phase Orange - Pakkaus 5 | AF4LKB 9ADK4 CVC-1015-PK1 / 2 "182.25 "€5.79
STRANCO INC CVB-1015-PK Pipe Marker Single Phase Orange - Pakkaus 5 | AF6CCV 9WGY3 CVB-1015-PK1.125 "44"€5.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC CVA-1015-PK Pipe Marker yksivaiheinen oranssi - 5 kpl pakkaus
€5.79 / yksikkö