Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE TC534 Flatback -teippi ruskea 3 tuumaa x 60 jaardia | AA6YAB 15D745

TAPECASE TC534 Tasainen peittoteippi ruskea 3 tuumaa x 60 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6YAB Malli: TC534Ristiviite: 15D745

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlatback-naamio
Tartunnan lujuus43 oz. / Tuumaa
VäriRuskea
Pituus60 yd.
MateriaaliFlatback-voimapaperi
Suorituskyky Temp.32 astetta 180 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus35 paunaa / tuumaa
Paksuus7.2 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TAPECASE TC534 Flatback -nauhanauha ruskea 3 / 4In x 60 Yard | AA6YAA 15D744 TC5343 / 4 "€9.49
TAPECASE TC534 Flatback -teippi ruskea 4 tuumaa x 60 jaardia | AA6YAC 15D746 TC5344"€47.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE TC534 Tasainen peittoteippi ruskea 3 tuumaa x 60 jaardia
€33.30 / yksikkö