Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE PT14 -maalarit naamioivat sinisen 1/4 tuuman x 60 jaardia | AA6XXY 15D695

TAPECASE PT14 Painters maalarinteippi Sininen 1/4 tuumaa x 60 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6XXY Malli: PT14Ristiviite: 15D695

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarit naamioivat nauhan
Tartunnan lujuus26 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
Värisininen
Pituus60 yd.
MateriaaliHieno kreppipaperi
Suorituskyky Temp.Jopa 180 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus23 paunaa / tuumaa
Paksuus5.5 milj.
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorituskyky Temp.LeveysHinta
TAPECASE PT14 -maalarit maalarinauha sininen 1/2 tuumaa x 60 jaardia | AA6XXX 15D694 PT14Jopa 400 astetta F1 / 2 "€11.41
TAPECASE PT14 Maalarit Masking Tape Blu 1-1/2 tuumaa x 60 jaardia | AA6XXZ 15D696 PT14Jopa 400 astetta F1.5 "€24.15
TAPECASE PT14 -maalarit naamioivat sinisen 1/8 tuuman x 60 jaardia | AA6XYA 15D697 PT14Jopa 180 astetta F1 / 8 "€3.26
TAPECASE PT14 -maalarit naamioivat sinisen 4 tuuman x 60 jaardin | AA6XYB 15D698 PT14Jopa 400 astetta F4"€83.27
TAPECASE PT14 Maalarit Masking Tape Sininen 6 tuumaa x 60 jaardia | AA6XYC 15D699 PT14Jopa 400 astetta F6"€114.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE PT14 Painters maalarinteippi Sininen 1/4 tuumaa x 60 jaardia
€6.27 / yksikkö