Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCON 3157407 Kuusiokoloruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/4 tuuman pituus, 100 pk | AD6UDL 4AK88

TAPCON 3157407 Kuusiokoloruuvi, ankkurin halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 2-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD6UDL Malli: 3157407Ristiviite: 4AK88

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuraus ankkuri ruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus2.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiMuuraus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCON 3157407 Kuusiokoloruuvi, ankkurin halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 2-1/4 tuumaa, 100 pk
€70.86 /pakkaus