Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 203-00428 Kyltin kiinnitystelineet alumiini musta | AF8DXT 25AY50

TAPCO 203-00428 Kyltin kiinnityskannattimet alumiini musta

Varastossa
Tuote: AF8DXT Malli: 203-00428Ristiviite: 25AY50
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
€85.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylttien kiinnikkeet
VäriMusta
Korkeus3.5 "
Pituus5.5 "
MateriaaliAlumiini
Leveys2 19 / 50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.05
HS-koodi7610900040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
TAPCO 037-00011 kyltin kiinnikkeet 36 tuuman pituus Pr | AA9MRW 1DYJ6 037-00011Hopea-36 "3.25 "€44.76
TAPCO 037-00012B Kyltin kiinnikkeet alumiinia | AF3ZLH 8LV70 037-00012BHopea tai musta---€26.25
TAPCO 037-00005 Merkki Asennustelineet Alumiini Hopea | AF4QMB 9FPR4 037-00005Hopea---€18.38
TAPCO 203-00350 Kylttien kiinnikkeet, alumiini, musta | AF8DXH 25AY40 203-00350Musta2 22 / 25 "5.5 "3"€77.53
TAPCO 203-00444 Kylttien kiinnikkeet, alumiini, musta AF8DXK 25AY42 203-00444Musta2 22 / 25 "12 "3"€148.41
TAPCO 203-00445 Kylttien kiinnikkeet Alumiini Musta AF8DXL 25AY43 203-00445Musta2 22 / 25 "12 "3"€148.41
TAPCO 203-00349 Kylttien kiinnikkeet, alumiini, musta | AF8DXM 25AY45 203-00349Musta2 22 / 25 "5.5 "3"€52.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 203-00428 Kyltin kiinnityskannattimet alumiini musta
€85.55 / yksikkö