TAPCO 102237BXK Tienpäällyste Amber 2-tie 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC7CUC 38A882

TAPCO 102237BXK Jalkakäytävämerkin keltainen 2-suuntainen 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7CUC Malli: 102237BXKRistiviite: 38A882

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen jalkakäytävä
VäriKeltainen
Suunta2 Way
Korkeus3 / 4 "
AsennustapaLiimapehmuste 38A885 tai merkkiliima 3TAK4
Pituus4"
MateriaaliMuovi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.415
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917320000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennustapaPituusHinta
TAPCO 102235BXK päällystekniikka keltainen, 1-tuumainen - 4 kpl pakkaus | AC100CUB 7A38 102235BXKKeltainenLiimapehmuste 38A885 tai merkkiliima 3TAK44"€530.15
TAPCO 102236BXK Tienpäällyste Valkoinen 1-tie 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC7CUD 38A883 102236BXKValkoinenLiimapehmuste 38A885 tai merkkiliima 3TAK44"€564.23
TAPCO 102239BXK Tienpäällyste Valkoinen 2-tie 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC7CUE 38A884 102239BXKValkoinenLiimapehmuste 38A885 tai merkkiliima 3TAK44"€625.39
TAPCO 102209BXK päällystekijä valkoinen 1-tie 2 tuumaa - 250 kpl: n pakkaus | AC7CUJ 38A889 102209BXKValkoinenLiimapehmuste 38A891 tai merkkiliima 3TAK42"€515.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 102237BXK Jalkakäytävämerkin keltainen 2-suuntainen 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€533.15 / yksikkö