TAPCO 100619 Post U -kanavan hopea 8 jalkaa | AC8AJH 39F193

TAPCO 100619 Post U Channel hopea 8 jalkaa

Tuote: AC8AJH Malli: 100619Ristiviite: 39F193
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€48.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltti
VäriHopea
Syvyys7 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus8ft.
MateriaaliTeräs
ViestityyliU-kanava
Paino / Ft.1.12
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.06
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
TAPCO 054-00004 Kyltti 10 jalan pituus 1-1 / 4 3-1 / 8 tuuman leveys | AE8WXD 6G763 054-00004Vihreä1.5 "Puuteroitu10ft.1-1/4, 3-1/8"€69.34
Tarjouspyyntö
TAPCO 054-00043 Kyltti, neliö, 8 jalkaa teräs | AF3ZLF 8LV68 054-00043Hopea2"Sinkitty8ft.2"€97.69
Tarjouspyyntö
TAPCO 1603-00003 Kyltti, neliö, 10 jalkaa teräs | AF3ZLG 8LV69 1603-00003Hopea2"16 ga. Sinkitty10ft.2"€113.72
Tarjouspyyntö
TAPCO 054-00036 kyltti, pyöreä 10 jalkaa teräs | AF4LEC 9A908 054-00036Hopea-Sinkitty10ft.2.38 "€104.84
Tarjouspyyntö
TAPCO 054-00014 Post U -kanavan vihreä 8 jalkaa AG6PJH 39F187 054-00014Vihreä7 / 8 "Puuteroitu8ft.2.25 "€38.88
Tarjouspyyntö
TAPCO 1603-00004 Kyltti, neliö, sinkitty teräs | AH6HDM 35ZP22 1603-00004Hopea2"Sinkitty144 "2"€145.75
Tarjouspyyntö
TAPCO 054-00013 U-kanava Vihreä 6 jalkaa AH9ALC 39F186 054-00013Vihreä7 / 8 "Puuteroitu6"2.25 "€21.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 100619 Post U Channel hopea 8 jalkaa
€48.67 / yksikkö