Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES STH700024 Nauhaharjatelineen koko 1 tuumaa 24 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8DWF 18A873

TANIS BRUSHES STH700024 nauhaharjan pidike, koko 1 tuumaa, pituus 24 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8DWF Malli: STH700024Ristiviite: 18A873

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaRuostumaton teräs
Taustakorkeus (tuumaa)5/16
Taustaleveys (tuumaa)5/16
Asennuslaipan koko (tuumaa)1
Kokonaispituus24 "
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)KokonaispituusTyyppiHinta
TANIS BRUSHES STH400012 Nauhaharjatelineen koko 0.995 12 kpl - 10 kpl pakkaus | AA8DVY 18A866 STH4000127/323/1612 "Teräs€315.35
TANIS BRUSHES STH400024 Nauhaharjapidike Koko 0.995 24 Inl - 10 kpl | AA8DVZ 18A867 STH4000247/323/1624 "Teräs€385.65
TANIS BRUSHES STH400048 Nauhaharjan pidike, ruostumaton teräs, 0.995" koko, 48" pituus, 10 kpl | AA8DWA 18A868 STH4000487/323/1648 "Teräs€491.02
TANIS BRUSHES STH400060 Nauhaharjatelineen koko 0.995 60 Inl - 10 kpl pakkaus | AA8DWB 18A869 STH4000607/323/1660 "Teräs€550.59
TANIS BRUSHES STH400084 Nauhaharjatelineen koko 0.995 84 Inl - 10 kpl | AA8DWC 18A870 STH4000847/323/1684 "Teräs€714.91
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES STH400096 Nauhaharjatelineen koko 0.995 96 Inl - 10 kpl | AA8DWD 18A871 STH4000967/323/1696 "Teräs€765.21
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES STH700012 Nauhaharjatelineen koko 1 tuumaa 12 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8DWE 18A872 STH7000125/165/1612 "Teräs€288.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES STH700024 nauhaharjan pidike, koko 1 tuumaa, pituus 24 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€378.13 / yksikkö