Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES FPVC121036 Nidottu sarja Strip Brush Pvc pituus 36 tuumaa | AB3GRV 1TCC1

TANIS BRUSHES FPVC121036 Nidottu sarja nauhaharja, PVC pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3GRV Malli: FPVC121036Ristiviite: 1TCC1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNidottu sarjanauhaharja
taustaJoustava PVC
Taustakorkeus (tuumaa)0.9
Taustaleveys (tuumaa)0.4
Harjaksen väriMusta
Täytä tyyppi0.008 "Puristettu nailon, 2 riviä
Asennuslaipan koko (tuumaa)0.9
Kokonaispituus36 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)1
ProfiiliLeikkeen tyyli
TyyppiPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)Harjaksen väriTäytä tyyppiKokonaispituusYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
TANIS BRUSHES FPVC390136 Nidottu sarja Strip Brush Pvc 1 x 36 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AA8CND 18A166 FPVC390136Joustava PVC--MustaNylon36 "1€617.01
TANIS BRUSHES FPVC390172 Nidottu sarja Strip Brush Pvc 1 x 72 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AA8CNE 18A167 FPVC390172Joustava PVC--MustaNylon72 "1€1,137.91
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES FPVC390236 Nidottu sarja Strip Brush Pvc 2 x 36 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AA8CNF 18A168 FPVC390236Joustava PVC--MustaNylon36 "2€640.59
TANIS BRUSHES FPVC390272 Nidottu sarja Strip Brush Pvc 2 x 72 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AA8CNG 18A169 FPVC390272Joustava PVC--MustaNylon72 "2€1,510.11
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES FPVC390336 Nidottu sarja Strip Brush Pvc 3 x 36 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AA8CNH 18A170 FPVC390336Joustava PVC--MustaNylon36 "3€591.44
TANIS BRUSHES FPVC390372 Nidottu sarja Strip Brush Pvc 3 x 72 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AA8CNJ 18A171 FPVC390372Joustava PVC--MustaNylon72 "3€1,201.87
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES FPVC141036 Nidottu sarja Strip Brush PVC pituus 36 tuumaa | AB3GRN 1TCB4 FPVC141036Joustava PVC10.32Musta0.008 "Taso Nylon, 1 rivi36 "1€58.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES FPVC121036 Nidottu sarja nauhaharja, PVC pituus 36 tuumaa
€63.07 / yksikkö