TANIS BRUSHES AH403272CF nauhaharjapidike Kokonaispituus 72 tuumaa | AB3VXH 1VKT6

TANIS BRUSHES AH403272CF nauhaharjan pidike kokonaispituus 72 tuumaa

Tuote: AB3VXH Malli: AH403272CFRistiviite: 1VKT6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€29.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaSelkeä viimeistely eloksoitu
Harjaksen väriN / A
Täytä tyyppiN / A
Asennuslaipan koko (tuumaa)0.945
Kokonaispituus72 "
ProfiiliTuplarata
TyyppiAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)KokonaispituusTyyppiHinta
TANIS BRUSHES AH100212CF nauhaharjatelineen koko 1.75 12 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUJ 18A290 AH100212CFAlumiini7/167/1612 "Kirkas eloksoitu€179.42
TANIS BRUSHES AH100224CF nauhaharjatelineen koko 1.75 24 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUK 18A291 AH100224CFAlumiini7/167/1624 "Kirkas eloksoitu€230.55
TANIS BRUSHES AH100248CF nauhaharjatelineen koko 1.75 48 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUL 18A292 AH100248CFAlumiini7/167/1648 "Kirkas eloksoitu€348.48
TANIS BRUSHES AH100260CF nauhaharjatelineen koko 1.75 60 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUM 18A293 AH100260CFAlumiini7/167/1660 "Kirkas eloksoitu€398.71
TANIS BRUSHES AH100284CF nauhaharjatelineen koko 1.75 84 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUN 18A294 AH100284CFAlumiini7/167/1684 "Kirkas eloksoitu€567.56
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES AH100296CF nauhaharjatelineen koko 1.75 96 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUP 18A295 AH100296CFAlumiini7/167/1696 "Kirkas eloksoitu€601.85
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES AH100412CF nauhaharjatelineen koko 2 tuumaa 12 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8CUQ 18A296 AH100412CFAlumiini7/167/1612 "Kirkas eloksoitu€189.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES AH403272CF nauhaharjan pidike kokonaispituus 72 tuumaa
€29.37 / yksikkö