Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 901767 Micro Tube Brush Nylon Natural 7 Inch Overall Length | AF4FGU 8URH6

TANIS BRUSHES 901767 Mikroputkiharja Nylon Natural 7 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AF4FGU Malli: 901767Ristiviite: 8URH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroputkiharja
Harjaksen väriLuonnollinen
HarjasmateriaaliNylon
Harja Dia.1 / 2 "
Harjan pituus3.5 "
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 901767 Mikroputkiharja Nylon Natural 7 tuuman kokonaispituus
€8.41 / yksikkö