Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 06179 Dekantteripurkki Sylinteriharja Musta 6 tuumaa Natural | AF4WQY 9MJT9

TANIS BRUSHES 06179 Dekantteripurkin sylinteriharja, musta 6 tuuman luonnollinen

Varastossa
Tuote: AF4WQY Malli: 06179Ristiviite: 9MJT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasi, purkki ja sylinteriharja
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliLuonnollinen
Harja Dia.2.375 "
Harjan pituus6"
Kokonaispituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 06179 Dekantteripurkin sylinteriharja, musta 6 tuuman luonnollinen
€22.77 / yksikkö