Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 91605 Koneruuvi Tasainen, 10-24 X 1/2 pituus, 25Pk | AE4CCE 5JE45

TAMPER-PRUF SCREW 91605 Koneruuvi litteä, 10-24 x 1/2 pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4CCE Malli: 91605Ristiviite: 5JE45

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€18.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT25
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.359-0.411 "
Pään korkeus0.127 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91605 Koneruuvi litteä, 10-24 x 1/2 pituus, 25 pk
€18.55 /pakkaus