Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 91140 Koneruuvipainike, 10-24 X 1 pituus, 25Pk | AE9PQM 6LE31

TAMPER-PRUF SCREW 91140 Koneen ruuvipainike, 10-24 x 1 pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE9PQM Malli: 91140Ristiviite: 6LE31
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
€23.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT25
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.347-0.361 "
Pään korkeus0.091 - 0.101 "
Head TypePainike
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91140 Koneen ruuvipainike, 10-24 x 1 pituus, 25 pk
€23.32 /pakkaus