Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 6001500 Koneruuviristikko 10-32 X 3/4 Koko, 10Pk | AE4GAK 5KA35

TAMPER-PRUF SCREW 6001500 Koneruuviristikko 10-32 X 3/4 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4GAK Malli: 6001500Ristiviite: 5KA35

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#10
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.448 "
Pään korkeus0.118 "
Head Typesitoa
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 6001500 Koneruuviristikko 10-32 X 3/4 koko, 10 pk
€6.51 /pakkaus