Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 141290 Koneruuvi Pyöreä, 1/4-20 X 3/4 Pituus, 100Pk | AE4FZY 5KA24

TAMPER-PRUF SCREW 141290 Koneruuvi pyöreä, 1/4-20 x 3/4 pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4FZY Malli: 141290Ristiviite: 5KA24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeYksisuuntainen
Kuljettajan koko#14
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.443-0.472 "
Pään korkeus0.16 - 0.175 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141290 Koneruuvi pyöreä, 1/4-20 x 3/4 pituus, 100 pk
€25.99 /pakkaus