Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 141190 Koneruuvi Pyöreä, 10-32 X 1/2 Pituus, 100Pk | AE4FZT 5KA19

TAMPER-PRUF SCREW 141190 koneruuvi pyöreä, 10-32 x 1/2 pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4FZT Malli: 141190Ristiviite: 5KA19

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeYksisuuntainen
Kuljettajan koko#10
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.334-0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141190 koneruuvi pyöreä, 10-32 x 1/2 pituus, 100 pk
€16.71 /pakkaus