Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 121840 Koneruuvi Tasainen, 8-32 X 1-1/4 Pituus, 25Pk | AE4FTG 5JY41

TAMPER-PRUF SCREW 121840 Koneruuvi litteä, 8-32 x 1-1/4 pituus, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AE4FTG Malli: 121840Ristiviite: 5JY41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#8
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292-0.332 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121840 Koneruuvi litteä, 8-32 x 1-1/4 pituus, 25 Pk
€15.46 /pakkaus