TAKE-A-LABEL TAL-750HD sähköinen tarra-annostelija, 7.5 tuumaa x 25 tuumaa max. Tarrakoko, 110V AC | CJ4PEA 72611*02

TAKE-A-LABEL TAL-750HD sähköinen tarra-annostelija, 7.5 tuumaa x 25 tuumaa max. Tarrakoko, 110V AC

Tuote: CJ4PEA Malli: TAL-750HDRistiviite: 72611*02
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
Ytimen koko3"
Mitat19 "x 12" x 20 "
Linjan leveys3/8 "- 7.5"
Max. Tarran koko7.5 "x 25"
Rulla Dia.12 "
Jännite110V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYtimen kokoMitatJänniteHinta
TAKE-A-LABEL TAL-750 ruostumaton sähköinen tarra-annostelija, 7.5 tuumaa x 25 tuumaa Max. Tarrakoko, 230 V, ruostumaton teräs | CJ4PEG 72611-SS*02 TAL-750 ruostumaton1 "/ 3"19 "x 12" x 20 "230V-
Tarjouspyyntö
TAKE-A-LABEL TAL-750 nopea sähköinen tarra-annostelija nopealla moottorilla, 1/2 - 25 tuumaa max. Tarran pituus | CJ4PEJ 72611*02-HS TAL-750 High Speed1 "/ 3"19 "x 13" x 20 "110V AC / 230 AC-
Tarjouspyyntö
TAKE-A-LABEL TAL-750 vakionopeus sähköinen tarra-annostelija mustesuihkutulostimella, 1/2 tuumaa - 25 tuumaa max. Tarran pituus | CJ4PEL 72611*02-CS TAL-750 vakionopeus1 "/ 3"19 "x 13" x 20 "110V AC / 230 AC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAKE-A-LABEL TAL-750HD sähköinen tarra-annostelija, 7.5 tuumaa x 25 tuumaa max. Tarrakoko, 110V AC