Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO ZVC404-EXP-4 Kattilan vyöhykkeen ohjaus 4 vyöhykettä laajennettavissa | AF2RWM 6XJY9

TACO ZVC404-EXP-4 Kattilavyöhykkeen ohjaus 4 vyöhykettä laajennettavissa

Varastossa
Tuote: AF2RWM Malli: ZVC404-EXP-4Ristiviite: 6XJY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€485.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan kaavoitusvalvonta
Apukontaktiluokitus(2) 1/6 hv, 5 ampeeria @ 120 VAC
SähköliitännätRuuviliittimet
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V1.5
Korkeus3.125 "
Pituus12.5 "
Min. Langan koko12-18-mittari 120 VAC -liitännöille, 14-22-mittari kaikille muille liitännöille
Tyyppi4 vyöhykeventtiiliä, laajennettavissa
Paino5.75 paunaa.
Leveys8.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kattilan lähtöjännite ((2) Kuivakosketin, 24 VAC, 1A)
    • Maks. Alueet (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiPainoLeveysHinta
TACO ZVC403-4 Kattilavyöhykkeen hallinta 3-alue | AF2RWH 6XJY5 ZVC403-43"11.125 "3 vyöhykeventtiiliä5.0 paunaa.7.5 "€248.56
TACO ZVC404-4 Kattilavyöhykkeen ohjaus 4-alue | AF2RWJ 6XJY6 ZVC404-43"11.125 "4 vyöhykeventtiiliä5.0 paunaa.7.5 "€309.02
TACO ZVC405-4 Kattilavyöhykkeen ohjaus 5-alue | AF2RWK 6XJY7 ZVC405-43.125 "12.5 "5 vyöhykeventtiiliä5.50 paunaa.8.38 "€298.37
TACO ZVC406-4 Kattilan vyöhykkeen ohjaus 6-alue | AF2RWL 6XJY8 ZVC406-43.125 "12.5 "6 vyöhykeventtiiliä5.50 paunaa.8.38 "€400.84
TACO ZVC406-EXP-4 Kattilan vyöhykeohjaus 6 Vyöhyke laajennettavissa | AF2RWN 6XJZ0 ZVC406-EXP-43.125 "12.5 "6 vyöhykeventtiiliä, laajennettavissa6.00 paunaa.8.38 "€550.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO ZVC404-EXP-4 Kattilavyöhykkeen ohjaus 4 vyöhykettä laajennettavissa
€485.81 / yksikkö