Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO Z075C3-1 3-tie suljettu järjestelmä 3/4-hiki | AA4GXA 12M832

TACO Z075C3-1 venttiili 3-tie suljettu järjestelmä 3/4in hiki

Varastossa
Tuote: AA4GXA Malli: Z075C3-1Ristiviite: 12M832

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin4.5
Liitäntätyyppi / kokoHiki 3/4 "
Syvyys2-3 / 8 "
Sähköliitännät2-napaiset ruuviliittimet virtaa ja päätykytkintä varten
Korkeus5.125 "
Max. Vesilämpötila.220 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine300
TyyppiKolmitie, suljettu järjestelmä
Jännite24
Leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoHinta
TACO Z050C3-1 3-tie suljetussa järjestelmässä 1/2 tuuman hiki | AA4GWZ 12M831 Z050C3-11.5Hiki 1/2 "€304.03
TACO Z100C3-1 Venttiili 3-tie suljettu järjestelmä 1 tuuman hiki | AA4GXB 12M833 Z100C3-14.5Hiki 1 "€354.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO Z075C3-1 venttiili 3-tie suljettu järjestelmä 3/4in hiki
€312.77 / yksikkö