Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO V075C2A2ZB024Q4A1 Vyöhykeventtiili 2-tie Ei 3/4-tuumainen hiki | AA4GWD 12M807

TACO V075C2A2ZB024Q4A1 vyöhykeventtiili 2-tie nro 3/4 tuuman hikoilu

Varastossa
Tuote: AA4GWD Model: V075C2A2ZB024Q4A1Ristiviite: 12M807

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin10.3
Liitäntätyyppi / kokoHiki 3/4 "
Syvyys2-3 / 8 "
Sähköliitännät2-napaiset ruuviliittimet virtaa ja päätykytkintä varten
Korkeus4.25 "
Max. Vesilämpötila.220 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine300
TyyppiKaksisuuntainen, normaalisti avoin, suljettu järjestelmä
Jännite24
Leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoTyyppiHinta
TACO Z050C2-1 -vyöhykeventtiili 2-tie Nc 1/2 tuuman hiki | AA4GVW 12M799 Z050C2-14.9Hiki 1/2 "Kaksisuuntainen, normaalisti suljettu, suljettu järjestelmä€181.74
TACO Z075C2-1 -vyöhykeventtiili 2-tie Nc 3/4 tuuman hiki | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3Hiki 3/4 "Kaksisuuntainen, normaalisti suljettu, suljettu järjestelmä€188.21
TACO Z100C2-1 -vyöhykeventtiili 2-tie Nc 1-tuumainen hiki | AA4GVY 12M802 Z100C2-18.9Hiki 1 "Kaksisuuntainen, normaalisti suljettu, suljettu järjestelmä€218.90
TACO Z050T2-2 -vyöhykeventtiili 2-tie Nc 1/2 tuumaa Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1 / 2 "Kaksisuuntainen, normaalisti suljettu, suljettu järjestelmä€173.42
TACO Z075T2-2 -vyöhykeventtiili 2-tie Nc 3/4 tuuman Npt | AA4GWA 12M804 Z075T2-210.3NPT 3 / 4 "Kaksisuuntainen, normaalisti suljettu, suljettu järjestelmä€180.65
TACO Z100T2-2 -vyöhykeventtiili 2-tie Nc 1-tuumainen Npt | AA4GWB 12M805 Z100T2-28.9NPT 1 "Kaksisuuntainen, normaalisti suljettu, suljettu järjestelmä€218.90
TACO V050C2A2ZB024Q4A1 Vyöhykeventtiili 2-tie Ei 1/2 tuumaa hiki | AA4GWC 12M806 V050C2A2ZB024Q4A14.9Hiki 1/2 "Kaksisuuntainen, normaalisti avoin, suljettu järjestelmä€187.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO V075C2A2ZB024Q4A1 vyöhykeventtiili 2-tie nro 3/4 tuuman hikoilu
€198.98 / yksikkö