Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO PC705-2 Portaaton nopeuden pumpun ohjaus | AF2RVX 6XJX5

TACO PC705-2 vaihtuvanopeuksinen pumpun ohjaus

Varastossa
Tuote: AF2RVX Malli: PC705-2Ristiviite: 6XJX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,150.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nopeuden pumpun ohjaus
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus2.75 "
Lyijypituus1ft.
Pituus9.75 "
Min. Langan koko12-18-mittari 120 VAC -liitännöille, 14-22-mittari kaikille muille liitännöille
Power Rating3 VA
Tunnistin10K termistori
Anturialue-30F - 200F
TyyppiInjektion sekoitus
Paino1.20 paunaa.
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttöliittymä (LCD-näyttö)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO PC705-2 vaihtuvanopeuksinen pumpun ohjaus
€1,150.56 / yksikkö