Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-1205 lasitäyteaine 2.2 Gpm | AE4XHX 5NRF4

T&S B-1205 lasitäyteaine 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AE4XHX Malli: B-1205Ristiviite: 5NRF4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasitäyteaine
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1 / 2 "
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
AsennusSeinä
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
T&S 001100-45M lasitäyteaine, pakkaus 12 | AP6TBY 001100-45M€59.01
T&S 5GF-12P lasitäyteaine, 12 tuuman kansi Mt. Jalusta, 1/2 tuuman NPT-uran varsi | AU2NEA 5GF-12P€353.85
T&S 5GF-16P lasitäyteaine, 16 tuuman kansi Mt. Jalusta, 1/2 tuuman NPT-uran varsi | AU2NEB 5GF-16P€380.10
T&S 5GF-8P lasitäyteaine, 8 tuuman kansi Mt. Jalusta, 1/2 tuuman NPT-uran varsi | AU2NEC 5GF-8P€339.15
T&S 5GF-W lasitäyteaine, seinä Mt., 3/8 tuuman NPT-urosliitäntä, ei laippaa | AU2NEF 5GF-W€253.05
T&S 5GF-WF -lasitäyttö, seinä Mt., 3/8 tuuman NPT-naarasaukko, säädettävä laippa | AU2NEG 5GF-WF€270.90
T&S B-0102 Ruukku- ja lasitäyteaine, kaareva suora suutin, 68 tuuman taipuisa letku | AV3LUZ B-0102€452.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-1205 lasitäyteaine 2.2 Gpm
€141.25 / yksikkö