T&S B-0113-B Esihuuhtelukokoonpano, Spring Action, 24 tuuman nousu | AE7BNE 5WMX7

T&S B-0113-B Esihuuhtelukokoonpano, Spring Action, 24 tuuman nousu

Varastossa
Tuote: AE7BNE Malli: B-0113-BRistiviite: 5WMX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€668.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsihuuhtelu
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiSpray
Virtausnopeus1.42 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä1
Vaihtopatruuna005959-40, 005960-40
Venttiilin tyyppiEterna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannelle asennettava yhden reiän hana sopii parhaiten huuhteluun ja pesemiseen
    • Kromattu messinkirunko tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja neljänneskierrosta sisältävät Eterna-puristuspatruunat jousitarkistuksilla veden ristivirtauksen estämiseksi
    • Sisältää 24 tuuman nousuputken korkeuden lisäämiseksi ja 44 tuuman joustavan letkun ruostumattomasta teräksestä 1.15 GPM: n maksimipaineen käsittelemiseksi
    • Varustettu metallikahvoilla virranhallintaa varten ja vipukahvalla letkulla ulostulon ohjausta varten
    • Kaksi 18 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettua joustavaa syöttöletkua

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräAsennusKahvojen lukumääräReikien lukumääräVaihtopatruunaVenttiilin tyyppiHinta
T&S B-0133-B Esihuuhtelukokoonpano 1.42 Gpm juoksuputki | AE7BNF 5WMX8 B-0133-B1/2 "NPSMEsihuuhteluSeinä22012443-40, 012442-40Eterna jousitarkastuksilla€752.48
T&S B-0950 esihuuhtelusuihkuyksikkö ruostumatonta terästä 1/2 Npt | AE7BNH 5WMY0 B-09501 / 2 "NPTEsihuuhtele ruiskutusyksikkö-----€238.78
T&S B-2250-B Esihuuhtelukokoonpano 1.42 Gpm juoksuputki | AE7BNJ 5WMY1 B-2250-B3 / 8 "NPTEsihuuhtelu-1---€418.10
T&S B-2338 esihuuhtelukokoonpano 1.42 Gpm 12 tuuman juoksuputki | AE7BNK 5WMY2 B-23381 / 2 "NPTEsihuuhteluLaivan kansi21012443-40, 012442-40Eterna jousitarkastuksilla€774.51
T&S 002824-40 Esihuuhtelupohjan hana, yksireikäinen pohja, loppukappaleet AP6YDP 002824-40-Esihuuhtelu-----€440.79
T&S 002840-40CV Esihuuhteluhana, sisäisillä sulkuventtiileillä, kääntyvä ulostulo | AP6YDX 002840-40 CV-Esihuuhtelu-----€925.89
T&S 5PR-1S00 esihuuhteluhana, yksi reikä, vähemmän lisähanaa, QT-keraaminen patruuna | AU2NUY 5PR-1S00-Esihuuhtelu-----€771.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0113-B Esihuuhtelukokoonpano, Spring Action, 24 tuuman nousu
€668.60 / yksikkö