Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S 238AH patruunahana Hot Brass 2.2 Gpm | AE2HTQ 4XKN1

T&S 238AH patruunahana kuuma messinki 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AE2HTQ Malli: 238AHRistiviite: 4XKN1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelu kuuma patruuna
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
MateriaaliMessinki
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S 238AH patruunahana kuuma messinki 2.2 Gpm
€185.99 / yksikkö