Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S 001636-45 Vipukahvainen ruuvihana messinki | AE2HTZ 4XKP2

T&S 001636-45 Vipukahvainen ruuvihana messinkiä

Varastossa
Tuote: AE2HTZ Malli: 001636-45Ristiviite: 4XKP2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivukahva
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliMessinki
Koko2/3 "x 2-1 / 4" x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S 001636-45 Vipukahvainen ruuvihana messinkiä
€12.77 / yksikkö