Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄRJESTELMÄN ANTURI P2RHK-120 2-johtiminen ulkoseinä H / S-seinä Hi Candela Red | AF7JQH 21HN50

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Outdoor H/S Wall 2-Wire Hi Candela Red

Varastossa
Tuote: AF7JQH Malli: P2RHK-120Ristiviite: 21HN50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkonauha torvi
Hälytysvirta272 - 355 mA DC
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 150 F
Kattavuus72 Neliö-Ft.
Syvyys2"
Suorittaa loppuunpunainen
Salama (Candela)15/30/75/95/110/115
Korkeus5 7 / 10 "
Kosteusalue10 - 93% suhteellinen kosteus
Pituus5 1 / 10 "
AsennusSeinä
Huippulähtö (dBA)99
Valmiustila Nykyinen0 XNUMX uA
Valmiustila (mA)0
TyyppiMerkitty tuli
Jännite120 VAC
Leveys568695 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHälytysvirtaYmpäristön lämpötila AlueLeveysSyvyysSalama (Candela)KorkeusPituusHinta
JÄRJESTELMÄN ANTURI P2RK Ulkotornitorvi, kaksilankainen | AA6QQW 14N225 P2RK12-24V88ma-218ma (DC Max)-40 - 151 astetta4.75 "2-1 / 2 "15-115 Valittavissa5.625 "4.75 "€146.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Outdoor H/S Wall 2-Wire Hi Candela Red
€183.61 / yksikkö