Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄRJESTELMÄANTURI CO1224TR Hiilimonoksidihälytys 12/24 VDC 4-johdin | AG9HJJ 20JZ04

SYSTEM SENSOR CO1224TR Häkävaroitin 12/24 VDC 4-johtiminen

Varastossa
Tuote: AG9HJJ Malli: CO1224TRRistiviite: 20JZ04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilimonoksidihälytys
Äänihälytys85dB
Akun varmuuskopiointiEi
Tunnistusmenetelmäsähkökemialliset
Halkaisija6"
Digitaalinen lukemaEi
Korkeus1 19 / 64 "
YhteenliittämiskykyEi
LukitustappiEi
Käyttölämpötila.32 astetta 104 astetta F
Virtalähde12/24 VDC, nelijohdin
Visuaalinen hälytysPunainen LED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)15.88
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hush Button: Kyllä
    • Testipainike: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR CO1224TR Häkävaroitin 12/24 VDC 4-johtiminen
€177.49 / yksikkö