Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYNFLEX 15CA12-12 letkukokoonpanokäämi, jossa 12 tuuman letti | AC4FCT 2ZJJ8

SYNFLEX 15CA12-12 letkun kokoonpanokela, jossa 12 tuuman sauma

Varastossa
Tuote: AC4FCT Malli: 15CA12-12Ristiviite: 2ZJJ8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriPunainen / sininen
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus144 "
Uroslanka (tuumaa)1 / 2-14
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
TyyppiKäämi 12 "letti, pari, punainen / sininen
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.359
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4009120020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SYNFLEX 15CA48-12 letkukokoonpanokäämi, 48 tuuman letti | AC4FCU 2ZJJ9 15CA48-12Käämi 48 "letti, pari, punainen / sininen€179.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYNFLEX 15CA12-12 letkun kokoonpanokela, jossa 12 tuuman sauma
€148.21 / yksikkö