Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS T-52 -kara Temptrol-venttiilille Pr | AF8CXJ 24VL22

SYMMONS T-52 kara Temptrol-venttiilille Pr

Varastossa
Tuote: AF8CXJ Malli: T-52Ristiviite: 24VL22
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
€58.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKara
Suorittaa loppuunMessinki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
MateriaaliMessinki
Koko7/64 "x 1/8" x 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SYMMONS TA-10-RP-kara Temptrol-venttiilille | AF8CXE 24VL16 TA-10-RP4.42 "L x 1.25" W€121.13
SYMMONS C-5 kara Safetymixille AF8CXM 24VL26 C-539/64 "x 5/8" x 4-5 / 16 "€175.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS T-52 kara Temptrol-venttiilille Pr
€58.93 / yksikkö