Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS S-245-5-LWG Tankohana Messinki Chr 2-17/27in | AF8CXK 24VL24

SYMMONS S-245-5-LWG baarihana messinki Chr 2-17/27in

Varastossa
Tuote: AF8CXK Malli: S-245-5-LWGRistiviite: 24VL24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Rungon materiaaliMetalli
Yhteys1/2 "IPS
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkagooseneck
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoro

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS S-245-5-LWG baarihana messinki Chr 2-17/27in
€429.19 / yksikkö