SWEEPEX HDM-072 magneettitanko 72 metalli hopea / punainen 72 tuuman pituus | AD6WMW 4CAC2

SWEEPEX HDM-072 magneettitanko 72 metalli hopea/punainen 72 tuuman pituus

Tuote: AD6WMW Malli: HDM-072Ristiviite: 4CAC2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,154.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettitanko, 72 "
VäriHopea / Punainen
Pituus72 "
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX HDM-072 magneettitanko 72 metalli hopea/punainen 72 tuuman pituus
€1,154.58 / yksikkö