SWEEPEX HDM-060 magneettitanko 60 metalli hopea/punainen 60 tuuman pituus | AD6WMV 4CAC1

SWEEPEX HDM-060 magneettitanko 60 metalli hopea/punainen 60 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD6WMV Malli: HDM-060Ristiviite: 4CAC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€987.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettitanko, 60 "
VäriHopea / Punainen
Pituus60 "
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX HDM-060 magneettitanko 60 metalli hopea/punainen 60 tuuman pituus
€987.75 / yksikkö