Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SURION GPAC20LLA IEC Apukosketin 2NO Vasen asennus | AE8CMY 6CKT5

SURION GPAC20LLA IEC Apukosketin 2NO Vasen asennus

Varastossa
Tuote: AE8CMY Malli: GPAC20LLARistiviite: 6CKT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukontakti
Maks. Kontaktilohkot (nro)2
AsennusVasen
Yhteystietojen lukumäärä2
NC-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot0
NO-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot2
TyyppiIEC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsennusHinta
SURION GPAC01FBA IEC -apukosketin 1 NC-etuasennus | AE8CMT 6CKR9 GPAC01FBAApukontaktiVasen tai oikea etu€21.32
SURION GPAC02LRA IEC-apukosketin 2NC oikea asennus | AE8CMU 6CKT1 GPAC02LRAApukontaktiOikea€53.55
SURION GPAC10FBA IEC -apukosketin 1 EI Etuasennus | AE8CMV 6CKT2 GPAC10FBAApukontaktiVasen tai oikea etu€37.66
SURION GPAC11LLA IEC -apukosketin 1NO / 1NC vasen asennus | AE8CMW 6CKT3 GPAC11LLAApukontaktiVasen€53.91
SURION GPAC20LRA IEC Apukosketin 2NO Oikea asennus | AE8CMZ 6CKT6 GPAC20LRAApukontaktiOikea€53.55
SURION GPAD0101LLA IEC-hälytys- / lisäkosketin 1NC / 1NC vasen asennus | AE8CNB 6CKT8 GPAD0101LLAHälytys / apukosketinVasen€61.00
SURION GPAD1001LLA IEC-hälytys- / lisäkosketin 1NO / 1NC vasen asennus | AE8CND 6CKU0 GPAD1001LLAHälytys / apukosketinVasen€61.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURION GPAC20LLA IEC Apukosketin 2NO Vasen asennus
€31.28 / yksikkö